Beli gembok otomatis di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NEW STAR Door Closer Parallel Type (Penutup Pintu Otomatis)
    54%
    Mulai

    Rp999.900

    NEW STAR Door Closer Parallel Type (Penutup Pintu Otomatis)
    atribut:
    • Specification: Retractable hinged door type
    • Purpose of Use: For Hinged Door
  2. Onda Floating Valve (Stop Kran Otomatis)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

  3. OMRON Timer Relay H3CR-A Type (Pengatur Waktu Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp699.900

    OMRON Timer Relay H3CR-A Type (Pengatur Waktu Otomatis)
    Deskripsi:
    Time range, multi mode of operation mode. High pressure, low pressure Two types of AC / DC free power supply. Full multi timer with DIN 48 x 48 mm. Ecology design with reduced current consumption. 0 Setting Easy sequence check by instantaneous output. UL, CSA, NK, LR acquired. Conformed to EN 61812-1. CE mark correspondence.Withstand voltage:Between the charging metal part and the non-charging metal part: AC 2000 V 50/60 Hz 1 min Between the control output and the operation circuit : AC 2000 V 50/60 Hz 1 min Between the different pole contacts: AC 2000 V 50/60 Hz 1 min Between the noncontinuous contacts: AC 1000 V 50/60 Hz 1 minPower consumption:Relay ON / About 2 VA (1.6 W) Relay OFF / About 1.3 VA (1.1 W ) (AC 240V at 60Hz)Input- Short circuit impedance 1 kΩ or less - Short circuit residual voltage 1 V or less - Open circuit impedance 100 kΩ or moreControl output- AC 250 V / DC 30 5 A DC 125 V 0.15 A Resistive load (cos Φ = 1) Minimum applied load DC 5 V 10 mA (P level, reference value)Set time:(Sec, min, hrs) 0.3 - 3, (10 h) 3 - 30 (sec, min, hrs) Number of graduations: (time unit) 1.2: (sec) 0.05 - 1.2, (min, hrs) 0.12 - 12: (sec, min, hrs) 1.2 to 12, (10 h) 12 to 120 30: (sec, min, hrs) 3 to 30, (10 h) 30 to 300
    atribut:
    • Ambient Operating Humidity (%): 35 to 85
    • Impact Resistance Durability (m/s²): 1000
    • Inputs: No-voltage
    • Installation Type: Socket
    • Operating Temperature (°C): -10 to +55
    • Outer Dimensions (mm): 48x81.6x48
    • Output Type: Relay
    • Size: 1/16 DIN (48x48mm)
    • Storage Temperature Range (°C): -25 to +65
    • Terminal: Plug-in
    • Time Range (s-hour): 0.05 to 300
    • Type: Analog
  4. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  5. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  6. Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 8
    • Oiless: No
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Motor/Without Motor: Without Motor
    • Tank Position: Horizontal
  7. Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan
    atribut:
    • Power Compressor (HP): 1
    • No. of Cylinders: 1
    • Working Pressue (bar): 8
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 100
    • Empty/With Drive: with Motorcycle
    • Input Voltage (V): 220
    • Oil Less: No
    • Tank Position: Horizontal
  8. Kenmaster Power Socket (Colokan Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp63.900

    Kenmaster Power Socket (Colokan Listrik)
    Deskripsi:
    Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
  9. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp32.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  10. BOLDe Super Hoover Max-1
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOLDe Super Hoover Max-1
    Deskripsi:
    Produk penghisap debu innovatif untuk segala macam permukaan dengan sistem integrasi pengaturan tekanan hisap di bagian gagang/handle yang dengan mudah dioperasikan dengan tangan. Dengan ukuran compact, mudah digerakkan serta gampang digunakan untuk menghisap debu di sudut-sudut di rumah, kendaraan dan tempat lainnya. Dilengkapi kantong berukuran 3L dengan filter yang bisa dicuci/dibersihkan sehingga sangat menghemat biaya perawatan. Teknologi Germany ECO GREEN yang menjamin produk ini ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi Anda. Dilengkapi berbagai macam aksesoris yang mempermudah anda didalam melakukan pembersihan. Daya hanya 900 watt dengan kemampuan hisap yang fantastis. Panjang kabel 5 M dan bisa digulung secara otomatis hanya dengan injakan saja.
    atribut:
    • Power (W): 900
    • Cable Length (m): 5.0
  11. Glade Refill Pengharum Ruangan Matic
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp37.900

    Glade Refill Pengharum Ruangan Matic
    Deskripsi:
    - Pengharum udara dengan parfumnya konsentrat dan alami, hadir dalam kemasan aerosol dan menggunakan metered system.- Dapat digunakan pada Glade Matic Device hingga 60 hari (berdasarkan pengaturan waktu 36 menit atau menghasilkan 2400 semprotan).- Dapat disemprot langsung atau untuk isi ulang.
    atribut:
    • Volume (g/ml): 146/225
  12. Logitech Wireless Mouse Silent
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    Logitech Wireless Mouse Silent
    Deskripsi:
    Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  13. Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
  14. SEKAI Misty Fan (Kipas Angin Air)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    SEKAI Misty Fan (Kipas Angin Air)
    Deskripsi:
    - Industrial misty fan - 3 Pengatur kecepatan - Kabut banyak - Hembusan angin kencang - Motor dengan laher/bantalan peluru - dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetak - Pompa air safety switch - Tangki air kapasitas besar 45 Liter dan anti lumut
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed Settings: 3 Speed Levels
    • Voltage (V): 220
  15. BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.170.000

    BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
Daftar Harga gembok otomatis Terbaru November 2026
NEW STAR Door Closer Parallel Type (Penutup Pintu Otomatis)Rp999.900
Onda Floating Valve (Stop Kran Otomatis)Rp259.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - OtomatisRp25.999.900
OMRON Timer Relay H3CR-A Type (Pengatur Waktu Otomatis)Rp699.900
Kennedy Socket 1/2 inch Set (Set Kunci Sok)Rp5.999.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)Rp11.999.900
Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)Rp2.399.900
Kenmaster Power Socket (Colokan Listrik)Rp63.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)